Motion
RF752-10SE-B11-J1-NUTFIDB-0

BOSTON GEAR
RF752-10SE-B11-J1-NUTFIDB-0

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 5.1600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI14108784
N° MFRRF752-10SE-B11-J1-NUTFIDB-0
Prix15,919.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF752-10SE-B11-J1-NUTFIDB-0

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 5.1600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI14108784
N° MFRRF752-10SE-B11-J1-NUTFIDB-0
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
Prix15,919.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    752
  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    752
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    326.1 lb, 147.917 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    J1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W16556
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    RF

Aperçu

Description du fabricant
RF752-10SE-B11-J1-NUTFIDB-0 VITESSE DE BORDEAUX R