Motion
ETP-1-1/4

ZERO MAX
ETP-1-1/4

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 1.2500 po, D.E. 43 mm
N° D’ARTICLE MI14211190
N° MFRETP-1-1/4
Prix309.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-1-1/4

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 1.2500 po, D.E. 43 mm
N° D’ARTICLE MI14211190
N° MFRETP-1-1/4
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
Prix309.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    43 mm
  • Longueur totale
    55 mm
  • Taille de la vis
    M5
  • Poids
    0.79 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    ETP-CLASSIC
  • Force axiale transmissible
    5867 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ETP-1-1/4 ETP 1-1/4" ID CLASSIC BUSHING