Motion
60515
casque de sécurité - Bouton à cliquet avec réglage du pivot, Non, PC, ABS, matériau PEHD, couleur noire
N° D’ARTICLE MI14231592
N° MFR60515
Prix160.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
casque de sécurité - Bouton à cliquet avec réglage du pivot, Non, PC, ABS, matériau PEHD, couleur noire
N° D’ARTICLE MI14231592
N° MFR60515
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
Prix160.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    6.5 à 8

Détails

  • Type d’ajustement
    Bouton à cliquet avec réglage du pivot
  • Cote ANSI
    ANSI Z89.1-2014
  • Couleur
    Noir
  • Comprend
    Lampe frontale rechargeable | Câble de chargement | Guide de l’utilisateur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    ABS, PEHD, PC
  • Matériau de la coquille
    ABS
  • Normes respectées
    CSA Z94.1-15 | EN397 :2012+A1 :2012-5.2.1 | 5.2.4 | 5.2.5 | EN12492 :2012-4.2.1.2 | 4.2.1.3 | 4.2.1.4 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4
  • Type
    Type 1
  • Ventilation
    Non

Aperçu

Description du fabricant
CASQUE DE SÉCURITÉ 60515 , KARBN HAUT DE GAMME
  • Les casques de sécurité sont élégants et modernes avec un film polymère durable à motif KARBN imprégné d’eau sur un composite PC/ABS
  • Testé jusqu’à 20kV, ce casque de sécurité de classe E répond aux normes : ANSI Z89.1-2014 (R2019); CSA Z94.1-15 (R2020); EN397 :2012+A1 :2012- Clauses relatives aux déformations et aux éclaboussures de métal en fusion
  • Impact frontal/arrière/latéral testé selon les clauses EN12492 :2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4
  • Ce modèle comprend une lampe frontale rechargeable Klein (réf. no 56062) avec câble de charge
  • Les supports d’accessoires en instance de brevet à l’avant et à l’arrière garantissent que les phares Klein et les autres accessoires se fixent solidement et précisément à chaque fois; aucune sangle ni attache à glissière n’est nécessaire
  • La suspension 6-Point et la mentonnière amovible offrent une stabilité améliorée et un ajustement sûr lorsque vous inclinez votre tête
  • Le bandeau absorbant et le coussin supérieur respirants et rembourrés lavables à la machine qui évacuent la sueur améliorent le confort grâce à la technologie d’évaporation avancée; il suffit de les mouiller et de les secouer pour des heures de fraîcheur
  • Réglage facile d’une seule main avec mécanisme à cliquet à bouton large, même avec des gants, et coussinet de cou souple qui pivote pour dégager les nœuds bandana et les queues de cheval
  • Le système de suspension unique est doté d’un cadre ouvert flexible pour offrir un ajustement optimal et une meilleure circulation de l’air
  • Mentonnière rembourrée 4-Point pour un ajustement confortable et sûr
  • Fentes universelles pour accessoires des deux côtés pour fixer une protection auditive, un écran facial et plus encore
  • Également disponible : phare rechargeable, lampe de sécurité et ventilateur de refroidissement (réf. N° 56049, 56063, 60155), bandeau absorbant, coussin supérieur, courroie de menton, suspension (réf. Nos. KHHSWTBND2, KHHTOPPAD2, CLMBRSTRP,CLMBRSPN2)