Motion
MM420
Multimètre numérique, TRMS Auto-Ranging, 600V, Temp.
N° D’ARTICLE MI14231624
N° MFRMM420
Prix109.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Multimètre numérique, TRMS Auto-Ranging, 600V, Temp.
N° D’ARTICLE MI14231624
N° MFRMM420
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
Prix109.72 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Multimètre avec technologie TRMS (True Root Mean Square) à gamme automatique pour une précision accrue • Mesure jusqu’à 600V tension CA/CC, courant CA/CC 10A et résistance, continuité, température, capacité, fréquence, cycle de service et diodes d’essai de 50 Mohms • Protection d’alerte de plomb avec éclairage à DEL pour le placement du plomb et affichage rétroéclairé facile à visualiser • Indicateur de pile faible et compartiment de pile et de fusibles facilement accessible • Compteur durable construit pour résister à une chute de 6.6-Foot (2 m) • Comprend des fils d’essai, un thermocouple avec adaptateur, des piles et un manuel d’utilisation • Indice de sécurité CAT III 600V • Pour une utilisation dans des environnements de base et des environnements électromagnétiques contrôlés, par des entreprises et des industries légères

Aperçu

Description du fabricant
MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE MM420 , TRMS
  • Multimètre avec technologie TRMS (Automatic Range True Root Mean Square) pour une précision accrue
  • Mesure jusqu’à 600V tension c.a./c.c., 10A courant c.a./c.c. et 50 Mo de résistance, continuité, température, capacité, fréquence, cycle de service et diodes d’essai
  • Protection contre les alertes au plomb avec éclairage à DEL pour un placement du plomb et un affichage rétroéclairé facile à voir
  • Indicateur de batterie faible et compartiment à fusibles et batterie facilement accessible
  • Compteur durable conçu pour résister à une chute de 6.6-Foot (2 m)
  • Comprend des fils d’essai, un thermocouple avec adaptateur, des piles et un manuel de l’utilisateur
  • Cote de sécurité CAT III 600V
  • Pour une utilisation dans des environnements électromagnétiques de base et contrôlés tels que les emplacements résidentiels, commerciaux et industriels légers