Aperçu
- Le tournevis multi-embouts est doté d’un rangement intégré pratique de 26 mèches de précision différentes et d’un tournevis à douille de 3.5 mm
- Comprend les mèches nécessaires pour réparer la plupart des produits Apple®
- Le baril contient de puissants aimants Rare-Earth pour fixer les mèches et les fixations
- Les mèches à double face de qualité industrielle sont commodément logées dans la poignée, éliminant le besoin d’un bloc de mèches ou d’un boîtier encombrant
- Le baril en acier inoxydable offre une excellente résistance aux chocs et à l’usure
- Bouchon rotatif pour un contrôle optimal et précis
- Poignée coussinée pour un confort maximal
- Comprend Phillips n° 000, n° 00, n° 0, n° 1, n° 2; à fentes 1, 2, 2.5, 3; Hex 0.9, 1.3, 1.5; Hex Security 2, 2.5; TORX® T3, T4; TORX® Security T5H, T6H, T7H, T8H, T10H; Standoff; Pentalobe 2, 5; Y000, Y0 bits
- Apple® est une marque de commerce d’Apple, Inc.
- TORX® est une marque déposée d’Acument Intellectual Properties, LLC.