Spécifications
Dimensions
- Largeur3.9000 po
Détails
- CouleurOrange, gris
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant092644605321
- MatérielPlastique ABS
- Type de produitProtège-dessous, inserts et abat-jour rafraîchissants pour casque de sécurité
Aperçu
- Protège-oreilles conçus pour être utilisés avec les casques de sécurité et casques de sécurité Klein Tools
- Cote de réduction du bruit (IRB) : style capuchon (27dB), casque de sécurité (26dB)
- Coussins d’oreilles en mousse souple pour une étanchéité acoustique efficace et un port toute la journée
- Intérieur spacieux pour un ajustement confortable des oreilles
- Conçu avec des positions de pivot sur le connecteur du protège-oreilles pour les positions d’utilisation, d’attente et de rangement
- Accoudoirs en fil métallique faciles à ajuster pour un ajustement personnalisé
- Gobelet en plastique ABS durable pour les environnements difficiles