Motion
BB383CN56C/60.33A1ASI1.000X1.97

DODGE
BB383CN56C/60.33A1ASI1.000X1.97

Réducteur de vitesse en ligne - 60.33:1 Réduction, 60.33:1 Rapport, type de sortie solide, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298476
N° MFRBB383CN56C/60.33A1ASI1.000X1.97
Prix4,608.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB383CN56C/60.33A1ASI1.000X1.97

Réducteur de vitesse en ligne - 60.33:1 Réduction, 60.33:1 Rapport, type de sortie solide, 25.40 mm, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298476
N° MFRBB383CN56C/60.33A1ASI1.000X1.97
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
Prix4,608.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6
  • Couple de sortie maximal
    250.035 N-m;2213
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    60.33:1
  • Longueur de l’arbre
    50.04 mm;1.9700 po
  • Poids
    17.2365 kg, 38 lb

Détails

  • Ratio réel
    60.33:1
  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR CONV. CR HSCXT615E HYDROIL
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Puissance d’entrée maximale
    0.761 kW;1.02 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5115.455 N, 1150 lbf
  • Type de réducteur
    Biseau hélicoïdal
  • Réduction
    60.33:1
  • Série
    Quantis RHB
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    2213 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
B3C56S06033 -BB383CN56C-60.33 -A1 -104 A S I 1.