Motion
BB483CN140TC/33.6A1ASI1.250X2.36

DODGE
BB483CN140TC/33.6A1ASI1.250X2.36

Réducteur de vitesse en ligne - 33.6:1 Réduction, 33.6:1 Rapport, type de sortie solide, 31.75 mm, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298481
N° MFRBB483CN140TC/33.6A1ASI1.250X2.36
Prix4,975.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB483CN140TC/33.6A1ASI1.250X2.36

Réducteur de vitesse en ligne - 33.6:1 Réduction, 33.6:1 Rapport, type de sortie solide, 31.75 mm, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298481
N° MFRBB483CN140TC/33.6A1ASI1.250X2.36
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
Prix4,975.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    5
  • Couple de sortie maximal
    450.244 N-m;3985
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    33.6:1
  • Longueur de l’arbre
    59.94 mm;2.3600 po
  • Poids
    23.133 kg, 51 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    HXT515ET,ETV TPR BROUSSE MONTAGE SUR BRIDE RDCR
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B4C14S03360
  • Puissance d’entrée maximale
    2.453 kW;3.29 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Coussin fuselé
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5453.52 N, 1226 lbf
  • Type de réducteur
    Biseau hélicoïdal
  • Réduction
    33.6:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis
  • Normes respectées
    Certifié ATEX
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    3985 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
B4C14S03360 BB483CN140TC/33.6A1ASI1.250X