Motion
BB483CN140TC/45.41A1ASI1.250X2.36

DODGE
BB483CN140TC/45.41A1ASI1.250X2.36

Réducteur de vitesse en ligne - 45.41:1 Rapport, type de sortie solide, 31.75 mm, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298483
N° MFRBB483CN140TC/45.41A1ASI1.250X2.36
Prix4,145.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB483CN140TC/45.41A1ASI1.250X2.36

Réducteur de vitesse en ligne - 45.41:1 Rapport, type de sortie solide, 31.75 mm, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298483
N° MFRBB483CN140TC/45.41A1ASI1.250X2.36
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
Prix4,145.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    5
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    45.41:1
  • Poids
    23.133 kg, 51 lb

Détails

  • Ratio réel
    45.41:1
  • Détails supplémentaires
    HSCXT525E 6B RÉDUCTEUR DE CONVOYEUR À VIS
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7077.121 N, 1591 lbf
  • Série
    Quantis
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    3985 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
B4C14S04541 BB483CN140TC/45.41A1ASI1.250