Motion
BB883CN210TC/30.87A1ASI2.000X3.94

DODGE
BB883CN210TC/30.87A1ASI2.000X3.94

Réducteur de vitesse en ligne - 30.87:1 Réduction, 30.87:1 Rapport, type de sortie solide, 50.80 mm, 2.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298488
N° MFRBB883CN210TC/30.87A1ASI2.000X3.94
Prix6,946.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB883CN210TC/30.87A1ASI2.000X3.94

Réducteur de vitesse en ligne - 30.87:1 Réduction, 30.87:1 Rapport, type de sortie solide, 50.80 mm, 2.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298488
N° MFRBB883CN210TC/30.87A1ASI2.000X3.94
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
Prix6,946.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Couple de sortie maximal
    14612
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    30.87:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    30.87:1
  • Longueur de l’arbre
    100.08 mm;3.9400 po
  • Poids
    76.657 kg, 169 lb

Détails

  • Ratio réel
    30.87:1
  • Détails supplémentaires
    RHB / MSM 68 KIT DE DOUILLE SANS CLÉ 1.4375"
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    13.14 hp;9.798 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    20070.376 N, 4512 lbf
  • Réduction
    30.87:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    5756 N•m

Aperçu

Description du fabricant
B8C21S03087 BB883CN210TC/30.87 A1 A S I