Motion
DR1SN-24x100CL

CONTINENTAL
DR1SN-24x100CL

Tuyau hydraulique - DI 1-1/2 po, pression de service 725 psi
N° D’ARTICLE MI14369158
N° MFRDR1SN-24x100CL
Prix37.93 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
DR1SN-24x100CL

Tuyau hydraulique - DI 1-1/2 po, pression de service 725 psi
N° D’ARTICLE MI14369158
N° MFRDR1SN-24x100CL
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
Prix37.93 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Polyéthylène chloré (CPE)
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20776245
  • Type de renforcement
    1 couche, tressé, fil d’acier
  • Pression de service
    725 psi

Aperçu

Description du fabricant
DR1SN-24X100CL DÉSERT 1 1/2IN
  • Cote de température élevée
  • Certifié par la Garde côtière américaine
  • 4:1 Facteur de sécurité