Motion
FLEXSTEEL EPDM-20 1X50 PI NOIR 250 PSI

CONTINENTAL
FLEXSTEEL EPDM-20 1X50 FT BLK 250 PSI

FLEXSTEEL EPDM-20 1X50 PI NOIR 250 PSI
N° D’ARTICLE MI14371158
N° MFRFLEXSTEEL EPDM-20 1X50 FT BLK 250 PSI
Prix16.06 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FLEXSTEEL EPDM-20 1X50 FT BLK 250 PSI

FLEXSTEEL EPDM-20 1X50 PI NOIR 250 PSI
N° D’ARTICLE MI14371158
N° MFRFLEXSTEEL EPDM-20 1X50 FT BLK 250 PSI

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.06 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.988 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Vapeur
  • Température maximale
    450 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXSTEEL EPDM-20 1X50 PI NOIR 250 PSI