Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
- Longueur totale2.63 po
- Profondeur de la douilleProfond
Détails
- Code d’harmonisation8204200000
- ComprendDouilles profondes métriques 6-Point dans les tailles suivantes : 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm et plateau organisateur Thermoform
- MatérielAcier au chrome vanadium
- Nombre de douilles11
- Pointes de support6
- CUP_NON028907553337
- GarantieÀ vie limitée
Aperçu
- TAILLES MÉTRIQUES : 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 MM
- MATÉRIAUX DE PREMIÈRE QUALITÉ : Acier au vanadium chromé de qualité industrielle poli par miroir
- MANIPULATION PLUS FACILE : Le moletage vertical offre une meilleure prise
- COMPREND : Plateau de douilles en plastique Thermoform durable en instance de brevet avec visibilité 360°
- CONÇU POUR LA QUALITÉ : Dépasse les normes ANSI en matière de couple, d’ajustement et de finition
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire