Motion
48-53-3576

MILWAUKEE TOOL
48-53-3576

TRAPSNAKE™ 6' Toilet Auger Cable
N° D’ARTICLE MI14394145
N° MFR48-53-3576
Prix34.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-53-3576

TRAPSNAKE™ 6' Toilet Auger Cable
N° D’ARTICLE MI14394145
N° MFR48-53-3576
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
Prix34.96 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le système de tarière en porcelaine MILWAUKEE® TRAPSNAKE™ est doté des premiers câbles remplaçables de l’industrie pour les tarières de toilette et d’urinoir. Le câble de rechange Milwaukee® 1/2 po x 6 pi est compatible avec les tarières de toilette MILWAUKEE® TRAPSNAKE™ 6 pi (3576-21 et 49-16-3576). Les câbles de tarière Milwaukee offrent la capacité de manœuvrer les coudes les plus serrés. Ce câble de remplacement de tarière Milwaukee® est couvert par une garantie de 2 ans contre les défauts ou les bris.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242786954
  • CUP_NON
    045242786954

Aperçu

Description du fabricant
48-53-3576 TRAPSNAKE 6 PI VIS SANS FIN DE TOILETTE CA
  • Taille du câble (longueur x diamètre) : 6 pi x 1/2 po
  • Extrémité de câble : ampoule de récupération
  • Compatible with Milwaukee TRAPSNAKE™ 6 ft. Tarières de toilette (vendues séparément : 49-16-3576, 3576-21)
  • Comprend : (1) câble de rechange de 6 pi x 1/2 po (48-53-3576)