Spécifications
Dimensions
- Taille de la roulette5.0000 po x 2.0000 po
- Hauteur33.0000 po
- Longueur45.0000 po
- Poids160 lb
- Largeur21.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesRemplissez votre garage ou votre atelier avec ce poste de travail à 7-Drawer S2000 41-in longue durée. Votre solution d’organisation à multiples facettes, le poste de travail optimise l’espace de stockage tout en vous assurant que vos outils et pièces jointes de confiance restent en place lorsque vous êtes prêt à les utiliser. Son cadre en acier solide a été conçu pour la longévité, tandis que les glissières de tiroir protègent la durée de vie du poste de travail en fermant les tiroirs sans les fermer.
- CouleurRouge/Noir
- Pouces cubiques12.6000 po
- Comprend(1) Tapis supérieur pour la surface de l’armoire à outils | (1) Ensemble de clés | (1) Ensemble de roulettes | 1) Poignée latérale et quincaillerie
- VerrouillableOui
- MatérielAcier
- Nombre de tiroirs7
- TypePoste de travail
- Capacité de poids1500 lb
Aperçu
- DIAPOSITIVES DU TIROIR DE PROLONGATION COMPLÈTE : supporte 100 lb de produit
- PROTECTION DE LA SURFACE : Le tapis supérieur et les doublures de tiroir en relief CRAFTSMAN ® protègent la surface sur le dessus de l’armoire roulante et dans chaque tiroir, 12,600 pouces cubes de rangement
- SAFEGUARD VOS OUTILS : Le système de verrouillage interne à clé protège vos outils avec une clé de moule Craftsman
- DURABILITÉ ET RÉSISTANCE : capacité de charge nominale de 1,500 lb avec roulettes de 5 po x 2 po avec freins de verrouillage aux orteils et roulettes de montage renforcées
- FABRIQUÉ POUR DURER : construction à cadre en I en acier de calibre 18 - 20
- MOBILITÉ : POIGNÉE LATÉRALE TUBULAIRE PLEINE PRISE FACILITANT LE TRANSPORT
- Comprend : (7) doublures de tiroir dans chaque tiroir, passe-partout supérieur pour la surface de l’armoire à outils, jeu de clés, jeu de roulettes, poignée latérale et quincaillerie.