SYSTEM PLAST VG-511-04-S34-L7
Niveleur articulé pour service moyen – série VG-511, charge statique maximale de 2600 lb, tige articulée de ±15° lb, filetage de tige de 3/4-10 po, diamètre de base de 4.0000 po, deux trous de décalage avec peau, OAL de 7.6900 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé