Motion
317-B
Ponceuse 3 po et 5 po, tampon en fibre, 18000 tr/min, 0.45 HP
N° D’ARTICLE MI14456523
N° MFR317-B
Prix132.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse 3 po et 5 po, tampon en fibre, 18000 tr/min, 0.45 HP
N° D’ARTICLE MI14456523
N° MFR317-B
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
Prix132.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.0000 po
  • Longueur totale
    4.7000 po
  • Taille du tampon
    3 po et 5 po
  • Poids de l’outil
    2 lb

Détails

  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Avant
  • Puissance
    0.45 hp
  • Vitesse maximale
    18000 tr/min
  • Forme du tampon
    Ronde
  • Niveau sonore
    94 / 105 Db(A) (pression sonore/alimentation)
  • Type de commutateur
    Déclencheur

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON DE FIBRE POUR PONCEUSE À AIR 317-B 18000 TR/MIN
  • Cette ponceuse économique à grande vitesse est idéale pour le ponçage léger, la bordure en plumes et l’élimination de la rouille. Avec un moteur de 0.45 HP, 18,000 tr/min et un régulateur de puissance intégré, vous pouvez parier que ce petit outil fonctionne aussi bien que ses plus grands homologues.
  • Confort : Compact, léger et facile à manipuler pour un confort prolongé.
  • Performance : grâce à un régulateur de puissance intégré et à une vitesse variable, vous pouvez exercer un contrôle total sur votre outil et choisir exactement comment l’utiliser.
  • Accès : Avec un tampon de 3 po (75mm) et de 5 po (125mm), cette ponceuse est idéale pour les petits travaux et les endroits difficiles à atteindre.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté