Motion
3602-20
Marteau perforateur/visseuse M18 compact sans balais de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI14597230
N° MFR3602-20
Prix196.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau perforateur/visseuse M18 compact sans balais de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI14597230
N° MFR3602-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix196.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3602-20 M18 COMPACT SANS BALAI 1/2"
  • Conception compacte : offre un excellent équilibre et un excellent contrôle, idéal pour les applications aériennes ou les travaux dans les espaces restreints
  • Le moteur sans balais offre la puissance nécessaire pour effectuer rapidement la plupart des applications courantes
  • Longueur de 5.8 po seulement
  • Couple de 550 po/lb
  • 0-550 tr/min / 0-1700 tr/min
  • Outil de 2.3 lb seulement
  • Boîtier d’engrenage entièrement métallique et mandrin en métal de 1/2 po : pour une durabilité maximale contre les chocs et les chocs
  • Intelligence REDLINK : Protection avancée contre les surcharges qui protège contre les applications lourdes et surveille la température pour éviter les dommages et assurer une durée de vie maximale de l’outil et de la batterie
  • Fonction de marteau perforateur
  • Garantie de 5 ans sur les outils
  • Comprend : 3602-20 M18™ 1/2 po Perceuse à percussion, outil nu