Motion
CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE À ARC ÉLECTRIQUE DE 3100574 NANO-LOK

3M
3100574 NANO-LOK ARC FLASH SELF-RETRACTING LIFELINE

Cordage de sécurité autorétractable – Capacité de poids de 190 kg, matériau de toile résistant au feu
N° D’ARTICLE MI14776646
N° MFR3100574 NANO-LOK ARC FLASH SELF-RETRACTING LIFELINE
Prix660.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3100574 NANO-LOK ARC FLASH SELF-RETRACTING LIFELINE

Cordage de sécurité autorétractable – Capacité de poids de 190 kg, matériau de toile résistant au feu
N° D’ARTICLE MI14776646
N° MFR3100574 NANO-LOK ARC FLASH SELF-RETRACTING LIFELINE
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
Prix660.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.4 m

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Pivotement
  • Cote ANSI
    Z359.14-2021
  • Capacité
    190 kg
  • Couleur
    Rouge
  • Connexion du faisceau
    Connecteur à broche unique
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique en nylon
  • Matériau du cordage de sécurité
    Filet résistant au feu
  • Matériau de la ligne
    Filet résistant au feu
  • Nombre de jambes
    1
  • Normes respectées
    29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502, ANSI Classe Niveau 1, ANSI/ASSP Z359.14-2021
  • Type
    Cordage de sécurité autorétractable

Aperçu

Description du fabricant
3100574 NANO-LOK ARC FLASH
  • Conception compacte et légère
  • Système de freinage à détection de vitesse à activation rapide
  • Boîtier en thermoplastique durable
  • Boucle d’ancrage pivotante
  • Connecteur intégré pour fixation directe au harnais
  • Absorbeur d’énergie externe haute capacité et indicateur d’impact
  • Équipé de RFID et compatible avec le système de gestion des stocks
  • Disponible en plusieurs styles et configurations