Motion
313M1118H-Y/2X
Chemise - T-shirt, manches courtes, couleur jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI14787011
N° MFR313M1118H-Y/2X
Prix48.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chemise - T-shirt, manches courtes, couleur jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI14787011
N° MFR313M1118H-Y/2X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.76 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tissu léger et durable qui évacue la performance avec doublure en coton, traitement antimicrobien exclusif Fresche, col ras du cou de couleur contrastante, protection solaire FPS 50+ , 1 poche de poitrine gauche, ruban rétroréfléchissant segmenté argenté de 2 po, conforme à la norme ANSI/ISEA 107-2020 , type R, classe 3
  • Classe ANSI
    R3
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA 107-2020 Type R Classe 3
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    T-shirt à manches courtes ANSI Type R Classe 3
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité
  • Groupe et classe
    Type R Classe 3
  • Comprend
    (1) poche à la poitrine, bandes réfléchissantes, ruban réfléchissant segmenté
  • Numéro CUP du fabricant
    616314765629
  • Nombre de poches
    1
  • Gamme de produits
    Essentiels Bisley
  • Style chemise
    T-shirt
  • Style de manches
    Manches courtes
  • Type
    T-shirt à manches courtes
  • CUP_NON
    616314765629

Aperçu

Description du fabricant
313M1118H-Y/2X ANSI TYPE R CLASSE 3 COURT
  • ANSI/ISEA 107 Classe 3
  • Tissu durable et léger qui évacue l’humidité avec endos en coton
  • Col rond de couleur contrastante
  • Heat sealed 2" silver perforated reflective tape
  • 1 poche supérieure gauche sur la poitrine
  • Traitement antimicrobien exclusif à Fresche® de Bisley pour prévenir les bactéries, les moisissures et les virus
  • Disponible en jaune haute visibilité et orange haute visibilité
  • FPS 50+