Motion
W8571-K2
Clé à chocs sans fil – Oui, 20 V c.c., poignée pistolet, taille d’entraînement 3/4 po, vitesse variable, batterie lithium-ion
N° D’ARTICLE MI14852017
N° MFRW8571-K2
Prix888.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs sans fil – Oui, 20 V c.c., poignée pistolet, taille d’entraînement 3/4 po, vitesse variable, batterie lithium-ion
N° D’ARTICLE MI14852017
N° MFRW8571-K2
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
Prix888.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    1900
  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Longueur totale
    14.77 po
  • Poids de l’outil
    7.7 lb

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Série de batteries
    IQV® 20
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    20 V
  • Boîtier inclus
    Non
  • Certification
    Homologué UL/EN/CEI 62841-1, EN/CEI 62841-2-2. IPX6 .
  • Chargeur inclus
    Oui
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Comprend
    Clé à chocs à enclume allongée W8571 3/4 po 6 po, (2) BL2022 5.0Ah piles, chargeur BC1121 , cordon de chargeur, manuels
  • Numéro CUP du fabricant
    663023171494
  • Vitesse maximale
    1350 tr/min
  • Couple maximal
    1200 pi-lb
  • Source d’alimentation
    Alimenté par batterie
  • Type de produit
    Clés à chocs et cliquets sans fil
  • Réversible
    Oui
  • Homologué UL
    Oui
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    20 V c.c.
  • Garantie
    Outil : 1 an Batterie : 2 ans Chargeur : 3 ans

Aperçu

Description du fabricant
W8571-K2 20V 3/4IN CLÉ À CHOCS 6IN EXT
  • Puissance : Avec plus de 2,000 pi-lb de couple détachable, ce sont les clés à chocs sans fil à poignée pistolet les plus puissantes sur le marché.
  • Sécurité : Retirez les tuyaux et les risques de trébuchement pour assurer la sécurité des opérateurs et des techniciens sans sacrifier l’alimentation.
  • Le système de contrôle de l’alimentation IQV® comprend 4 modes de marche avant : puissance MAX, MID, clé, clé serrée et marche arrière pleine puissance.
  • Moteur sans balais : Un puissant moteur sans balais aide à éliminer les fixations tenaces jusqu’à 33 % plus rapidement que notre principal concurrent.
  • Lumière sans ombre : une lumière à anneau brevetée 360° autour de l’enclume élimine complètement les ombres autour des fixations, ce qui rend votre travail plus facile à voir.
  • Déclencheur à vitesse variable : vous permet d’appliquer la vitesse dont vous avez besoin.
  • Durable : Le boîtier résistant aux chocs et aux produits chimiques protège contre les chutes répétées et l’exposition aux fluides d’atelier.
  • Homologué IPX6 pour les conditions environnementales difficiles.
  • Compatible IQV20  : Toutes les clés à chocs sans fil Ingersoll Rand sont compatibles avec la plateforme de batterie IQV20™ .
  • La trousse comprend : (2) BL2022 5.0Ah piles et BC1121 chargeurs.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté