Spécifications
Détails
- Style de conduiteHexagonales
- Caractéristiques et avantages• Entraînement latéral – En plus du bras long, les clés à poignée en T sont dotées d’un entraînement latéral court qui est idéal pour briser les fixations desserrées • Grande poignée confortable – La grande poignée profilée est conçue pour s’adapter à votre main et faciliter la rotation de l’outil et l’application de couple à partir de diverses positions • Support en acier de calibre 18 – Notre support de paillasse à poignée en T personnalisé est conçu pour guider chaque clé dans sa fente, ce qui facilite le rangement et la récupération de vos outils • Géométrie à pointe précise – Les extrémités en forme d’étoile sont usinées à des tolérances précises pour un ajustement précis et à couple élevé avec des attaches Torx qui résistent à l’usure • Marquage transparent – Chaque clé est marquée avec une grande marque sur la poignée qui ne s et ne s très visibles
- MatérielAcier
- Type d’ensembleClé hexagonale
Aperçu
- Entraînement latéral – En plus du bras long, les clés à poignée en T ont un entraînement latéral court qui est idéal pour casser les fixations desserrées
- Grande poignée confortable – La grande poignée profilée est conçue pour s’adapter à votre main et faciliter la rotation de l’outil et l’application d’un couple de diverses positions
- Support en acier de calibre 18 – Notre support de paillasse à poignée en T personnalisé est conçu pour guider chaque clé dans sa fente, ce qui facilite le rangement et la récupération de vos outils
- Géométrie à pointe précise – Les extrémités en forme d’étoile ont 6 lobes qui sont usinés selon des tolérances précises pour un ajustement précis et à couple élevé avec des fixations Torx qui résistent à la claquement
- Marques transparentes – Chaque clé est marquée d’une grande marque incrustée peinte sur la poignée qui est très visible et qui ne s’use pas