Motion
GSNI1466359

AS RAYMOND
GSNI1466359

RESSORT À GAZ À ARBRE 28X536X200 STK 1601N NTR
N° D’ARTICLE MI14986045
N° MFRGSNI1466359
Prix119.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSNI1466359

RESSORT À GAZ À ARBRE 28X536X200 STK 1601N NTR
N° D’ARTICLE MI14986045
N° MFRGSNI1466359
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
Prix119.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    21.10 po
  • Force
    359.7 lb
  • Hauteur
    1.213 po
  • Longueur
    0.914 po
  • Diamètre de la tige
    14 mm
  • Longueur de l’épaule
    18.35 po
  • Accident vasculaire cérébral
    7.87 po
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Diamètre du tube
    28 mm
  • Poids
    6.18 lb
  • Largeur
    1.21 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz en nitrure noir

Aperçu

Description du fabricant
GSNI1466359 28X536X200 STK 1601N NTR SHA
  • Arbre en nitrile pour une résistance accrue à la corrosion/une construction exclusive du joint permet un montage dans presque toutes les positions