Spécifications
Dimensions
- Poids3.44 lb
Détails
- MatérielAcier
- Nombre de pièces5
- TypeEnsemble d’outils à main isolés
Aperçu
- Coupes faciles - effet de levier maximal
- Protection isolée 1000V
- Bords coupés durcis et durables
- Les pinces ont une force forgée pour la durabilité
- Trois lobes confortables sur les tournevis
- Les tournevis sont dotés d’une pointe magnétique solide pour la rétention des fixations
- Le dénudeur de fils enlève proprement l’isolation des fils massifs de 10-18 et des fils toronnés de 12-20
- 1000V Insulated 9" Lineman's Pliers, 1000V Insulated 8" Diagonal Cutting Pliers, 1000V Insulated 10-20 AWG Wire Stripper, #2 PH x 4" 1000V Insulated Slim Tip Screwdriver, 1/4" Cabinet x 4" 1000V Insulated Slim Tip Screwdriver
- Homologué UL - Testé et certifié selon les normes relatives aux outils isolés
- Certifié conforme aux normes IEC 60900 et ASTM F1505 pour les outils à main isolés
- Garantie à vie limitée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee