Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.62 po
- Longueur5.7 po
- Longueur totale12.4 po
Détails
- ApplicationConçu pour les applications industrielles et idéal pour le marquage des soudures, des aciers à outils durcis, du plastique, du verre et d’autres matériaux.
Aperçu
- Productivité : Un papillon à zoom variable moleté agit comme un régulateur pour un meilleur contrôle sur une large gamme de matériaux.
- Confort : Le boîtier en acier amortit les vibrations et un tuyau flexible facilite les mouvements.
- Durabilité : Boîtier en acier pour les environnements les plus difficiles tout en graveant les matériaux les plus durs.
- Également disponible dans le kit EP51K qui comprend 3 modèles à pointes de carbure différents pour graver divers matériaux, de la céramique cassante à l’alliage dur.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire