Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6.0 po
Détails
- Type d’accessoirePorte-embout de vissage magnétique
- Détails supplémentairesÉVALUATION DES IMPACTS DE 6 PO Le porte-embout de vissage magnétique est conçu pour résister à la sortie élevée d’un tournevis à chocs et offrir une accessibilité dans les applications de fixation. Les supports sont dotés d’un aimant de puissance industrielle qui maximise la rétention des fixations, réduisant ainsi la quantité de fixations tombées. La fonction d’anneau cochon assure une rétention complète de la mèche pendant l’utilisation de l’application.
- Caractéristiques et avantages• RÉSISTANCE AUX IMPACTS : Conçu pour résister à la puissance de couple élevée d’un tournevis à chocs• RÉSISTANCE INDUSTRIELLE : L’aimant de puissance industrielle maximise la rétention de la fixation
Aperçu
- RÉSULTAT D’IMPACT : Conçu pour résister à la sortie de couple élevé d’un tournevis à chocs
- RÉSISTANCE INDUSTRIELLE : L’aimant de puissance industrielle maximise la rétention de la fixation