Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa petite meuleuse d’angle sans fil V20* 4-1/2-inch (outil seulement) offre une performance élevée puissante qui vous offre la puissance de meulage dont vous aurez besoin au travail. Cette meuleuse à main est conçue en pensant à l’utilisateur pour offrir contrôle et polyvalence tout en ajoutant du confort pendant l’utilisation.
- Type de batterieLithium-ion
- CouleurRouge/Noir
- Style de poignéeAngle droit
- Source d’alimentationSans fil
Aperçu
- HAUTE PERFORMANCE : alimenté par 8,500 tr/min pour des applications agressives
- DISTRIBUE LA CHALEUR : Le boîtier d’engrenage en métal moulé dissipe la chaleur pendant une utilisation prolongée
- RAPIDE ET FACILE : position de protection sans outil pour une plus grande flexibilité d’application
- CONTRÔLE ET POLYVALENCE : Poignée 3-Position
- CONFORT AJOUTÉ : Poignée profilée surmoulée
- Cmcg400 Petite meuleuse d’angle, protection de meulage, meule et clé à ergots. La batterie et le chargeur sont vendus séparément.