Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa trousse de scie alternative sans fil V20* (1 batterie) est dotée d’un puissant moteur haute performance pour une vitesse d’application accrue. La gâchette à vitesse variable offre un contrôle optimal, tandis que le dégagement sans outil de la lame permet de changer rapidement et sans effort la lame. Une poignée profilée surmoulée et une conception compacte permettent à l’utilisateur de faire des coupes dans des endroits restreints, minimisant ainsi la fatigue de l’utilisateur.
- CouleurRouge/Noir
- Style de poignéePoignée surmoulée profilée
- Source d’alimentationSans fil
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- HAUTE PERFORMANCE : Longueur de course de 1 po pour la rapidité de remplissage des demandes
- RAPIDE ET FACILE : Dégagement de lame sans outil
- TAILLE COMPACTE : 14.5-in pour couper dans les espaces restreints
- CONFORT AJOUTÉ : Poignée profilée surmoulée
- COMMANDE AJOUTÉE : Gâchette à vitesse variable complète fournissant jusqu’à 3,000 SPM