Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesCe CRAFTSMAN ® 6 A 41/2 po La meuleuse à petit angle est dotée d’un moteur haute performance offrant 12, 000 tr/min pour les applications exigeantes. Grâce à une protection sans outil et un réglage de la poignée 3Position , vous pouvez maximiser votre efficacité au travail. La poignée surmoulée profilée offre du confort pendant l’utilisation.
- Intensité6 A
- CouleurRouge/Noir
- Style de poignéeAngle droit
- Source d’alimentationAvec cordon
Aperçu
- APPLICATIONS DE DEMANDE COMPLÈTES : Alimenté par un moteur de 6 A produisant 12,000 tr/min pour les applications exigeantes sur le chantier
- RÉGLAGES RAPIDES : La protection sans outil permet des réglages rapides et faciles
- CHANGEMENTS DE ROUE FACILES : verrouillage de la broche pour des changements de roue rapides et faciles
- COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE : La poignée 3-Position permet un contrôle dans différentes applications
- CONFORT : Poignée profilée surmoulée pour plus de confort pendant l’utilisation