Motion
CMMT12073

CRAFTSMAN
CMMT12073

Ensemble de clés à cliquet SAE - 2 PC, type à cliquet réversible, style poignée simple, 5/16 à 3/4 po taille de clé
N° D’ARTICLE MI14996314
N° MFRCMMT12073
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT12073

Ensemble de clés à cliquet SAE - 2 PC, type à cliquet réversible, style poignée simple, 5/16 à 3/4 po taille de clé
N° D’ARTICLE MI14996314
N° MFRCMMT12073
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15 °
  • Gamme de tailles de clé
    5/16 à 3/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    CRAFTSMAN®, une icône américaine authentique. Depuis près d’un siècle, nous sommes la marque de confiance des propriétaires, des constructeurs, des amateurs d’automobiles et des maîtres mécaniciens. Le CRAFTSMAN d’aujourd’hui poursuit cet héritage.
  • Finition/revêtement
    Chrome poli
  • Style de poignée
    Simple
  • Nombre de pièces
    2
  • Type d’ensemble de clés
    Clé à cliquet réversible

Aperçu

Description du fabricant
CMMT12073 CLÉS
  • RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
  • ENGAGEMENT RAPIDE : 12 pointes à l’extrémité de la boîte avec fixation
  • DÉGAGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DU BOUTON : Décalage de l’extrémité de la boîte 15°
  • FOURNIT UN ACCÈS DANS LES ESPACES FERMÉS : extrémité de la boîte 72-Tooth
  • IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes