Motion
CMMT42606

CRAFTSMAN
CMMT42606

Ensemble de douilles à embout hexagonal à boule longue - sans impact, 6 pointes de douille PT, taille d’entraînement 3/8 po, style arbre de mèche
N° D’ARTICLE MI14996343
N° MFRCMMT42606
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT42606

Ensemble de douilles à embout hexagonal à boule longue - sans impact, 6 pointes de douille PT, taille d’entraînement 3/8 po, style arbre de mèche
N° D’ARTICLE MI14996343
N° MFRCMMT42606
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’ensemble de six douilles à embout hexagonal à bille longue SAE à entraînement 3/8-inch a une finition chromée résistante à la corrosion offrant une couverture supplémentaire contre l’usure tout en ajoutant de la dureté et de la durabilité, permettant à votre clé de durer plus longtemps. CRAFTSMANLes ensembles de douilles ® respectent ou dépassent les spécifications ASME.
  • Finition/revêtement
    Chrome poli
  • Nombre de pièces
    6
  • Style d’arbre
    Mèche
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché

Aperçu

Description du fabricant
CMMT42606 DOUILLES
  • RÉSISTANT À LA CORROSION : fini chromé pour une résistance à la corrosion
  • FIXATION RAPIDE : la douille à embout permet une fixation rapide lorsqu’elle est utilisée avec un cliquet
  • IDENTIFICATION FACILE : Marques larges pour une identification rapide de la clé mixte
  • Satisfait ou dépasse les spécifications ASME