Motion
CMMT87902

CRAFTSMAN
CMMT87902

CMMT87902
N° D’ARTICLE MI14996382
N° MFRCMMT87902
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT87902

CMMT87902
N° D’ARTICLE MI14996382
N° MFRCMMT87902
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Acceptez un large éventail de tâches avec ce 96 pc. Ensemble de clés statiques Master qui comprend 43 clés combinées standard, 20 clés intermédiaires, 19 clés combinées courtes, 10 clés décalées profondes à double boîte et 4 clés réglables. Cet ensemble durable résiste à la corrosion et offre un dégagement supplémentaire aux jointures pendant le travail. Soutenus par une garantie à vie, ces outils offrent la qualité et la durabilité attendues de la marque CRAFTSMAN®.
  • Finition/revêtement
    Chrome poli
  • Style de poignée
    Simple
  • Type d’ensemble de clés
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE MAÎTRE CMMT87902 96PCWRENCH
  • RÉSISTANCE À LA CORROSION : Fini chrome poli
  • ENGAGEMENT RAPIDE : bout de boîte à 12 points avec fixation
  • DÉGAGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DU BOUTON : 15° boîtes décalées
  • RÉPOND OU DÉPASSE LES spécifications ASME