Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFièrement fabriqué aux États-Unis avec des matériaux mondiaux à Sedalia, Missouri. Gardez les articles rangés hors du sol et sécurisés dans l’armoire de base large CRAFTSMAN ® 26.5-in 2-Door avec tiroir rétractable et surface de travail en bois de 1 po d’épaisseur. Surface de travail et verrou de bloc de boucherie de 1 po.
- CouleurRouge/Noir
- Capacité de poids800 lb
Aperçu
- FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS AVEC DU MATÉRIEL MONDIAL : Sedalia, Missouri
- ROBUSTE : Conçu pour durer avec un châssis en acier entièrement soudé d’une capacité de 10,620 pouces cubes
- PROTECTION DE SURFACE ET ESPACE DE TRAVAIL : Comprend une surface de travail de bloc de boucher 1in
- SAFEGUARD VOS OUTILS : Un système de verrouillage interne à clé protège vos outils lorsque vous êtes absent
- OPTIONS DE RANGEMENT INTÉRIEUR FLEXIBLES : Comprend un tiroir rétractable d’une capacité de 100 lb avec glissières de tiroir à fermeture douce et une étagère fixe d’une capacité de 100 lb.
- INSTALLATION FACILE : Cadre entièrement soudé avec un minimum d’assemblage requis
- LOOK DE SUITE COORDONNÉ : Fait partie de la solution de stockage modulaire CRAFTSMAN®
- CONCEPTION MODULAIRE : Permet plusieurs configurations de suite
- ESPACE DE RANGEMENT EXPANSIF : capacité de 10,620 pouces cubes
- Comprend : armoire de base, ensemble de clés, dessus en bois de 2,54 cm d’épaisseur, étagère fixe, tiroir rétractable avec glissières à fermeture douce.