Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la courroie0.051 po
- Diamètre minimum de la poulie0.4 po
- Épaisseur0.051 po
- Poids par pouce0.02 lb
Détails
- Alligator00
- Type de courroieLéger
- Couvercle inférieurDénudé
- CarcasseMonofilament
- TondeuseUCM36 XSP
- CouleurBleu foncé
- ComposéHytrel
- Allongement à la pause1-2 %
- Épissure sans finDoigt
- Accepté par la FDAFDA, UE, REACH
- Résistant au feuNon résistant au feu
- Flexco boulonnéNon recommandé
- Rivet FlexcoNon recommandé
- Résistant à l’huileRésistant à l’huile
- Rivet en plastiqueAPF100 W
- Spirale en plastiqueNon recommandé
- Pli2
- Type de produitManipulation des aliments
- Plaque solideNon recommandé
- AgrafeNon recommandé
- Plage de température-60°F à 230 °F
- Couvercle supérieurLisse
- Force de travail100 lb
Aperçu
- Cette ceinture à deux épaisseurs, approuvée pour les aliments, est dotée d’un couvercle en Hytrel bleu foncé lisse qui offre un dégagement supérieur, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de boulangerie et de confiserie telles que la manipulation de la pâte et les tunnels de refroidissement
- La courroie peut être nettoyée à la vapeur et résiste à la fatigue causée par la flexion sur de très petites poulies
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pourquoi est-il important de comprendre le duromètre et les échelles de dureté ShoreLe duromètre est une norme internationale pour mesurer la dureté du matériau et peut être déterminé à l’aide d’une échelle de dureté Shore.
Voir la documentation
Comment la courroie Road-Away de Mi améliore la performance des fraiseuses routièresÉliminez le danger de la séparation des crampons avec notre courroie de fraisage entièrement moulée conçue pour une performance supérieure pendant la construction de la route.
Voir la documentation
Guide pratique pour parfaire vos connaissances concernant les guides en VMettre en place un guide en V sur une courroie transporteuse est essentiel pour la performance. Savoir comment mesurer les guides existants peut être tout aussi important.
Voir la documentation
Obtenir des pièces de transporteur pendant une panne de chaîne d’approvisionnementLes pièces de transport retardées pendant les pénuries d’approvisionnement peuvent être nocives pour votre usine ou votre installation. Ces conseils peuvent vous aider à avoir ce dont vous avez besoin.
Voir la documentation