Motion
4105
4105 1-Ply 50 Revêtement mat en polyester noir uréthane x antistatique nu
N° D’ARTICLE MI15033482
N° MFR4105
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4105 1-Ply 50 Revêtement mat en polyester noir uréthane x antistatique nu
N° D’ARTICLE MI15033482
N° MFR4105
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.030 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    1.97 po
  • Poids par pouce
    0.013 lb

Détails

  • Alligator
    Non recommandé
  • Catégorie de ceinture
    Manipulation des colis
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Dénudé
  • Carcasse
    Polyester
  • Tondeuse
    25
  • Couleur
    Noir
  • Composé
    Polyuréthane
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Accepté par la FDA
    Non-FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    Non recommandé
  • Spirale en plastique
    ASL50 B
  • Pli
    1
  • Type de produit
    Manipulation de l’emballage
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    Non recommandé
  • Plage de température
    0°F à 148 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse
  • Force de travail
    50 lb

Aperçu

Description du fabricant
PU 1M 57 NOIR MATT CXB
  • Conçue avec un fini mat dur, cette courroie en polyuréthane est idéale pour les applications de chevauchement qui nécessitent un dégagement élevé
  • Il est également hautement conducteur pour réduire la statique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté