Spécifications
Dimensions
- Diamètre1.5000 po
- Longueur totale5.7519 po
Détails
- Détails supplémentairesLa série SPFJ est le plus petit fusible pleine gamme 1000 V c.c. 70–450 A c.c. disponible sur le marché. La série SPFJ est fabriquée dans des tailles de boîtiers de classe J et convient à la protection photovoltaïque, à la protection des câbles c.c., à la charge EV hors-bord et à d’autres applications c.c. qui permettent à la fois des configurations de montage de porte-fusible et de barre omnibus. Le SPFJ répond aux exigences UL et IEC.
- Intensité nominale200 A
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS
- Classe de fusiblesolaire
- Valeur nominale d’interruption du fusibleAc : 200 kAIC (125–450 A) c.c. : 70–200 A : 20 kAIC 250–400 A : 10 kAIC 450 A : 20 kAIC
- Type de fusiblesolaire
- Porte-fusible en ligneLFJ1000
- Catalogue du fabricant
- MatérielCorps = mélamine/capuchons et contacts = alliage de cuivre
- Type de montageLame boulonnée
- Type de produitFusibles
- SérieSPFJ
- NormesUL 248-1, UL 248-8, UL 248-19, IEC 60269-6
- Normes respectéescULus (Fichier :E339112), VDE (Cert. No. 40033659)
- Constante de tempsInférieur ou égal à 1 ms
- Valeur nominale en volts1000V BC
Aperçu
- Capacité d’ampérage plus élevée dans les tailles standard pour plus de protection dans un espace plus petit
- Capacité de protection complète contre les surintensités, adaptée à la protection des câbles c.c.
- La petite empreinte offre une flexibilité de conception et réduit les exigences de taille de panneau
- Support de fusible ou fixations de barre omnibus disponibles pour plus de polyvalence