Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.26 po
- Longueur4.3 po
- Largeur1.74 po
Détails
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Projette une ligne laser rouge unique jusqu’à 9.1 m ( 30 pi) à l’intérieur, offrant une couverture suffisante pour une vaste gamme d’applications
- Le corps du laser a une rotation 360-Degree pour projeter des lignes à n’importe quel angle
- Les boutons de réglage précis horizontaux et verticaux permettent un réglage plus facile de la ligne laser sans avoir à déplacer l’appareil
- La conception compacte est facile à utiliser et à transporter à la maison, au travail ou n’importe où entre les deux
- Les flacons à bulles à 3 axes s’allument pour une visualisation et un nivellement améliorés
- Deux aimants puissants, un montage sur trépied fileté 1/4-20 , un trou de suspension et une béquille intégrée offrent une variété d’options de montage
- Autonomie de plus de 12-Hour avec 2 piles alcalines AAA et avertissement de pile faible