Motion
6013K
Tournevis et tourne-écrous - pointe fendue, taille de pointe 3/16 po, longueur totale 5.7813 po, noir | Poignée jaune
N° D’ARTICLE MI15157792
N° MFR6013K
Prix13.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis et tourne-écrous - pointe fendue, taille de pointe 3/16 po, longueur totale 5.7813 po, noir | Poignée jaune
N° D’ARTICLE MI15157792
N° MFR6013K
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
Prix13.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.818 po
  • Longueur totale
    5.7813 po
  • Taille de la buse
    3/16 po
  • Poids
    0.074 lb

Détails

  • Application
    Fixations fendues
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Couleur de la poignée
    Jaune
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Isolé
    Non
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier
  • Type de tige
    À fentes
  • Style de buse
    À fentes
  • Type
    Tournevis

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS PORTE-VIS À FENTE 6013K , 3/16
  • La fonction de fixation de vis à fente maintient mécaniquement les vis pour travailler là où l’acier inoxydable est requis
  • Essentiel lorsque vous travaillez avec des vis non magnétiques et installez des luminaires suspendus
  • Durable pour démarrer et visser les vis avec 1 outil
  • Engagez la fonction de maintien de la vis simplement en faisant glisser votre pouce
  • Poignée coussinée pour un couple et un confort accrus
  • Aide à prévenir la chute des vis fendues sur le chantier
  • Conçu pour gérer facilement les tâches difficiles