Motion
2521-20
M12 Scie circulaire CARBURANT 5-3/8 po
N° D’ARTICLE MI15197335
N° MFR2521-20
Prix216.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12 Scie circulaire CARBURANT 5-3/8 po
N° D’ARTICLE MI15197335
N° MFR2521-20
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
Prix216.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    5.3750 po
  • Profondeur de coupe
    1.9200 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La scie circulaire MILWAUKEE M12 FUEL 5-3/8” est conçue pour les professionnels. Utilisant le moteur sans balai POWERSTATE, la scie offre la performance nécessaire pour effectuer rapidement le sciage et le tronçonnage des feuilles ainsi que le tronçonnage du bois dimensionnel. Grâce à sa conception compacte et légère, la scie est extrêmement portable, ce qui en fait une excellente solution pour les coupes dans les espaces plus petits, au-dessus de la tête et lorsque la capacité d’une scie plus grande n’est pas nécessaire. La batterie M12 REDLITHIUM HIGH OUTPUT XC5.0 offre jusqu’à 190 coupes en 2x4, offrant le temps d’exécution nécessaire pour garder les utilisateurs productifs sur place. La toute dernière technologie sans fil 12v , la lumière DEL, le souffleur de ligne de coupe et le crochet de rangement intégré en font une solution de coupe puissante, compacte et pratique.
  • Côté lame
    Gauche
  • Caractéristiques et avantages
    • Moteur sans balai POWERSTATE : Moteur sans balais spécialement conçu pour fournir la puissance et le couple nécessaires pour les applications de coupe • REDLINK PLUS Intelligence Offre une performance et une protection contre les surcharges optimisées grâce à la communication totale du système entre les outils, batterie et chargeur • Compatible avec toutes les M12 batteries et chargeurs • Voyant DEL pour illuminer la ligne de coupe en faible éclairage • Crochet de rangement réglable pour suspendre et ranger la scie lorsqu’elle n’est pas utilisée • Adaptateur d’aspiration pour minimiser les dégâts et réduire le temps de nettoyage • La lame se brise pour arrêter la lame rapidement une fois la gâchette relâchée
  • Vitesse maximale
    3850 tr/min
  • Source d’alimentation
    12V
  • Style de scie
    Scie circulaire

Aperçu

Description du fabricant
SCIE CIRCULAIRE 2521-20 M12 CARBURANT 5-3/8
  • Moteur sans balais POWERSTATE : Moteur sans balais spécialement conçu pour fournir la puissance et le couple nécessaires aux applications de coupe
  • REDLINK PLUS Intelligence Offre une performance et une protection contre les surcharges optimisées grâce à la communication totale entre l’outil, la batterie et le chargeur
  • Compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs M12
  • Lumière DEL pour illuminer la ligne de coupe en faible éclairage
  • Crochet de rangement réglable pour suspendre et ranger la scie lorsqu’elle n’est pas utilisée
  • Adaptateur d’aspirateur pour minimiser les dégâts et réduire le temps de nettoyage
  • La lame se brise pour arrêter rapidement la lame une fois la gâchette relâchée