Aperçu
- Pince conçue de manière experte pour une fixation sûre avec une force de verrouillage élevée
- La conception de la mâchoire offre une capacité de serrage polyvalente pour travailler sur une variété de surfaces de travail
- Le bouton intuitif du pouce permet des changements de taille rapides et sans tracas
- La conception classique de dégagement du levier facilite et accélère l’ouverture de la pince
- Le revêtement durable offre une longévité maximale en résistant à la corrosion
- Construction en acier forgé pour une résistance et une durabilité supérieures
- Conçu de manière experte pour gérer les tâches les plus difficiles