Motion
SDAL-YLW-38ST-047

BRADY
SDAL-YLW-38ST-047

Ensemble unique de cadenas à clé en aluminium Ylw 1.5 en acier Code d’activation 47
N° D’ARTICLE MI15335148
N° MFRSDAL-YLW-38ST-047
Prix35.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
SDAL-YLW-38ST-047

Ensemble unique de cadenas à clé en aluminium Ylw 1.5 en acier Code d’activation 47
N° D’ARTICLE MI15335148
N° MFRSDAL-YLW-38ST-047
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
Prix35.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SDAL-YLW-38ST-047 SDAL YLW 38ST KEYCODE4
  • Tout ce que vous aimez des cadenas Velocity Lockout dans un format facile à personnaliser par code clé et quantité
  • Les verrous ont un numéro de catalogue Brady dédié ainsi qu’un code clé gravé pour vous aider à commander à nouveau ou à ajouter à votre système sans duplication
  • Les cadenas répondent aux exigences de l’OSHA pour être durables, substantiels, normalisés, identifiables et exclusivement pour la sécurité
  • Les clés et les corps de cadenas de couleur assortie aident les travailleurs à trouver rapidement la bonne clé pour le bon verrou
  • Construit à l’aide de graisse approuvée par la FDA pour une utilisation sécuritaire et conforme dans les installations alimentaires et de boissons
  • La conception d’isolation d’énergie empêche la conductivité électrique de la manille à la clé pour une protection accrue
  • Le cylindre de retenue des clés empêche le retrait des clés en position déverrouillée, minimisant ainsi les clés perdues et le risque d’accès non autorisé
  • Les cadenas en aluminium avec manilles en acier sont résistants à la corrosion et idéaux pour les applications générales de verrouillage où une durabilité accrue ou une résistance aux altérations sont nécessaires