Motion
2834-20
2834-20 Milwaukee - M18 Scie circulaire FUEL™ 7-1/4” (outil seulement)
N° D’ARTICLE MI15337280
N° MFR2834-20
Prix338.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2834-20 Milwaukee - M18 Scie circulaire FUEL™ 7-1/4” (outil seulement)
N° D’ARTICLE MI15337280
N° MFR2834-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix338.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • POWERSTATE™ Brushless Motor provides the power to complete more demanding applications and the cut speed to achieve greater productivity • REDLINK PLUS™ Intelligence ensures maximum performance and protects from overloads, heating, and over-discharge • Up to 750 Cuts Per Charge (M18 REDLITHIUM™ FORGE™ HD12.0 battery) • 2-5/8" Cut Capacity: Capability to cut 3x material in one pass • Bevel detents at 22.5 and 45 degrees • Depth detents at 1/2", 3/4", and 1-1/2” • Integrated dust port on guard and included vac adaptor • LED light for increased accuracy and visibility • Integrated rafter hook for easy storage • Magnesium shoe and guards for maximum durability • Electric brake to stop blade after trigger is released • Fully Compatible with the M18™ System, Featuring Over 250+ Tools

Aperçu

Description du fabricant
SCIE CIRCULAIRE 2834-20 M18 CARBURANT 7-1/4 -
  • Le moteur sans balai POWERSTATE offre la puissance nécessaire pour réaliser des applications plus exigeantes et la vitesse de coupe nécessaire pour une productivité accrue
  • L’intelligence REDLINK PLUS de .Chaque élément assure une performance maximale et protège contre les surcharges, le chauffage et les décharges excessives
  • Jusqu’à 750 coupures par charge (pile M18 REDLITHIUM™ FORGE™ HD12.0 )
  • Capacité de coupe de 2-5/8 po : capacité de couper 3x matériaux en un seul passage
  • Détentes en biseau à 22.5 et 45 degrés
  • Détentes de profondeur à 1/2 po, 3/4 po et 1-1/2” po
  • Orifice antipoussière intégré sur le pare-main et adaptateur d’aspirateur inclus
  • Éclairage à DEL pour une précision et une visibilité accrues
  • Crochet à chevrons intégré pour un rangement facile
  • Chaussure et protecteurs en magnésium pour une durabilité maximale
  • Frein électrique pour arrêter la lame après avoir relâché la gâchette
  • Entièrement compatible avec le système M18™ , avec plus de 250+ outils