Motion
KHH56308
phare - Matériau ABS
N° D’ARTICLE MI15377399
N° MFRKHH56308
Prix73.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
phare - Matériau ABS
N° D’ARTICLE MI15377399
N° MFRKHH56308

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.55 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    Batterie rechargeable
  • Numéro CUP du fabricant
    092644563096
  • Matériel
    ABS

Aperçu

Description du fabricant
PHARE À FAISCEAU LARGE POUR CASQUE DE SÉCURITÉ KHH56308
  • Le phare à faisceau large rechargeable se monte facilement directement sur les fixations d’accessoires pour casque de sécurité et casque de sécurité Klein
  • Conception à profil bas enveloppante pour une utilisation dans les espaces restreints
  • FL1 rated All-on-High: 770 lumens, 5 hr; All-on-Medium: 540 lumens, 7 hr; All-on-Low: 270 lumens, 10 hr; Focus-High: 400 Lumens, 8 hr; Focus-Low: 150 Lumens, 12 hr
  • Couverture de la distance du faisceau 1300-Foot en mode All-on High
  • Modes faisceau large et faisceau focal pour une grande couverture ou une zone étroite lorsque vous travaillez près d’autres personnes
  • Pile rechargeable amovible (réf. N° 29025) avec la jauge à DEL peut être remplacé par une pièce de rechange pour prolonger la durée de fonctionnement
  • La lampe frontale peut être montée sur une batterie magnétique pour être utilisée comme lampe de travail
  • Le phare pivote pour permettre une utilisation sous différents angles d’éclairage
  • Protection contre les chutes et les infiltrations testée pour une utilisation en extérieur et dans des environnements de chantier exigeants
  • Porte-marqueur/crayon inclus pour un accès rapide et pratique aux outils de marquage