Motion
48-22-8391B

MILWAUKEE TOOL
48-22-8391B

EMBALLAGE 12oz Bouteille isolée avec couvercle Sip
N° D’ARTICLE MI15379008
N° MFR48-22-8391B
Prix62.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-8391B

EMBALLAGE 12oz Bouteille isolée avec couvercle Sip
N° D’ARTICLE MI15379008
N° MFR48-22-8391B
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
Prix62.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7.0000 po
  • Taille
    12 oz

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • PACKOUT™ connectivité. Tourner pour verrouiller. • Rétention de l’eau chaude et de l’eau froide toute la journée • Corps résistant aux chocs • Couvercle étanche • Lavable au lave-vaisselle • Isolation sous vide à double paroi • Capacité de 12oz • Ne pas utiliser avec des boissons gazeuses • Connectivité modulaire avec TOUS LES composants PACKOUT™
  • Numéro CUP du fabricant
    045242852444
  • CUP_NON
    045242852444

Aperçu

Description du fabricant
BOUTEILLE ISOLÉE 48-22-8391B PACKOUT 12OZ
  • PACKOUT™ Connectivité. Tourner pour verrouiller.
  • Rétention de l’eau chaude et froide toute la journée
  • Corps résistant aux chocs
  • Couvercle de siphon étanche
  • Lavable au lave-vaisselle
  • Isolation sous vide à double paroi
  • Capacité de 12oz
  • Ne pas utiliser avec des boissons gazeuses
  • Connectivité modulaire avec TOUS LES PACKOUT™
  • Système de rangement modulaire le plus polyvalent et le plus durable
  • Garantie à vie limitée