Spécifications
Dimensions
- Longueur totale33.40 cm, 13.1400 po
- Poids1.88 lb
Détails
- Code d’harmonisation8205595510
- Page de produit du fabricant
- Nombre de tournevis3
Aperçu
- Tournevis de démolition parfaitement intégré aux mèches SDS Plus pour une transition instantanée du marteau perforateur rotatif au levier manuel
- Le système multi-bits adaptable comprend des pointes à ciseau plat et à pointes bombées pour diverses tâches de démolition
- Chapeau de gâche métallique surdimensionné pour marteler
- La poignée évasée robuste Cushion-GripMC empêche la main de glisser et ajoute une couche de protection contre les coups manqués
- Le collet à dégagement rapide permet des changements rapides et faciles entre les lames
- Conçu pour la durabilité et la résistance, ce qui le rend idéal pour les tâches intenses de ciselage et de levage
- La conception universelle de la poignée accepte toutes les lames SDS-Plus pour une adaptabilité inégalée