Spécifications
Détails
- Nombre de pièces4
- Type d’ensemble de clésRéglable
Aperçu
- L’ensemble de clés extra-capacité comprend 4 clés réglables de 6-Inch, 8-Inch, 10-Inch et 12-Inch (réf. Nos O5076, O5078, O50710, O50712) avec poignées trempées pour une meilleure prise
- Les clés sont compactes et légères pour une manipulation efficace dans les espaces confinés
- Moules faciles à régler pour un fonctionnement en douceur à une seule main
- Marques d’identification SAE et métriques au laser des deux côtés de la clé
- Alliage d’acier traité thermiquement pour supporter le couple et l’usure des travaux exigeants
- Plaqué chrome pour une résistance maximale à la rouille
- Grand trou de boucle dans la poignée pour l’attache ou l’accrochage sur une cheville