Motion
KLX92101

TEKTON, INC
KLX92101

Jeu de clés hexagonales en L à bout plat avec support, 6-Piece (7/16 - 3/4 po)
N° D’ARTICLE MI15586375
N° MFRKLX92101
Prix169.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
KLX92101

Jeu de clés hexagonales en L à bout plat avec support, 6-Piece (7/16 - 3/4 po)
N° D’ARTICLE MI15586375
N° MFRKLX92101

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix169.68 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Caractéristiques et avantages
    • Le bras court optimise l’accès – Restez près de l’attache avec la clé en L à bras court qui vous permet de travailler dans des espaces plus restreints et avec un plus grand contrôle • Effet de levier élevé – Nous avons conçu les clés pour être plus longues dans les plus grandes tailles pour augmenter l’effet de levier • Angle de balle de 20-Degree augmente l’accès – Nos clés en L présentent un angle d’extrémité sphérique raide qui augmente votre capacité à accéder aux fixations tout en maintenant une résistance suffisante • Finition résistante à la corrosion – Nous enduisons toutes nos clés d’une finition en phosphate de manganèse durable qui résiste à la corrosion • Marques transparentes – À l’exception des plus petites tailles, les tailles de clé Tekton sont marquées de deux façons : avec un marquage laser à haute visibilité et un marquage estampillé
  • Matériel
    Acier
  • Type d’ensemble
    Clé hexagonale

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE CLÉS EN L HEXAGONALES À EXTRÉMITÉ PLATE KLX92101 AVEC
  • Le bras court optimise l’accès – Restez près de la fixation grâce à la clé en L à bras court qui vous permet de travailler dans des espaces plus restreints et avec un meilleur contrôle
  • Fort effet de levier – Nous avons conçu les clés pour qu’elles soient plus longues dans les plus grandes tailles afin d’accroître l’effet de levier là où cela compte
  • Angle de balle 20-Degree pour un meilleur accès – Nos clés en L sont dotées d’un angle d’extrémité de balle raide qui augmente votre capacité à accéder aux fixations tout en maintenant une résistance suffisante
  • Fini résistant à la corrosion – Nous enduisons toutes nos clés d’un fini phosphate de manganèse durable qui résiste à la corrosion
  • Marquages transparents – À l’exception des plus petites tailles, les tailles de clés en L Tekton sont marquées de deux façons : avec un marquage au laser à haute visibilité et un marquage estampillé