Spécifications
Détails
- Style de conduiteHexagonales
- Caractéristiques et avantages• Effet de levier élevé – Nous avons conçu ces clés en L pour qu’elles soient plus longues dans les plus grandes tailles afin d’augmenter l’effet de levier lorsque cela est important • Tolérances serrées – Nous mesurons nos tolérances de clé hexagonale de deux façons, d’un point à l’autre et d’un côté à l’autre, afin d’assurer les normes les plus élevées de précision dimensionnelle et de cohérence • Résistant à la corrosion – Nous enduisons toutes nos clés d’une finition durable en phosphate de manganèse qui résiste à la corrosion Marquages transparents – À l’exception des plus petites tailles, les clés en L Tekton sont marquées de deux façons : avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampé (0.050 pouces et 1.3 mm sont trop petits pour marquer au laser et 0.050 pouces, 1/16 pouces, 5/64 pouces, 1.3 mm, 1.5 mm et 2 mm sont trop petits pour estamper) • Supports à accès rapide – Les supports inclus sont dotés de fentes en forme d’hexagone qui facilitent l’entrée et la sortie des grandes clés en L sans résistance • Supports à profil bas – Les supports inclus organisent les clés en L hexagonales à extrémité sphérique orientées vers l’avant afin que vous puissiez facilement accéder à chaque outil sans avoir à déplacer les autres; vous pouvez également faire face sur le côté pour une solution d’organisation plate et à profil bas
- MatérielAcier
- Type d’ensembleClé hexagonale
Aperçu
- Effet de levier élevé – Nous avons conçu ces clés en L pour qu’elles soient plus longues dans les plus grandes tailles afin d’accroître l’effet de levier là où cela compte
- Tolérances serrées – Nous mesurons nos tolérances à clé hexagonale de deux façons, d’un point à l’autre et d’un côté à l’autre, afin d’assurer les normes les plus élevées de précision et de cohérence dimensionnelles
- Résistant à la corrosion – Nous enduisons toutes nos clés d’une finition durable en phosphate de manganèse qui résiste à la corrosion Marquages clairs – À l’exception des plus petites tailles, les clés en L Tekton sont marquées de deux façons : avec un marquage laser à haute visibilité et un marquage estampé (0.050 pouces et 1.3 mm sont trop petits pour marquer au laser et 0.050 pouces, 1/16 pouces, 5/64 pouces, 1.3 mm, 1.5 mm et 2 mm sont trop petits pour estamper)
- Racks à accès rapide – Les racks inclus sont dotés de fentes en forme de hexagone qui permettent d’insérer et de retirer facilement les grandes clés en L sans résistance
- Porte-clés à profil bas – Les porte-clés inclus organisent les clés en L hexagonales à extrémité sphérique orientées vers l’avant afin que vous puissiez facilement accéder à chaque outil sans avoir à déplacer les autres; vous pouvez également faire face aux clés en L sur le côté pour une solution d’organisation plate et discrète