Motion
KTX90102

TEKTON, INC
KTX90102

Jeu de clés hexagonales à poignée en T à bout plat, 11-Piece (5/64 - 3/8 po)
N° D’ARTICLE MI15586401
N° MFRKTX90102
Prix109.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
KTX90102

Jeu de clés hexagonales à poignée en T à bout plat, 11-Piece (5/64 - 3/8 po)
N° D’ARTICLE MI15586401
N° MFRKTX90102
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
Prix109.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Caractéristiques et avantages
    • Entraînement latéral – En plus du bras long à extrémité sphérique, les clés à poignée en T ont un entraînement latéral à extrémité plate qui est idéal pour casser les fixations • Grande poignée confortable – La grande forme profilée de la poignée est conçue pour s’adapter à votre main et le rendre confortable pour faire tourner l’outil et appliquer le couple à partir de diverses positions • Ajustement serré avec des fixations – Nous fabriquons avec précision notre géométrie de clé hexagonale sur la plus grande extrémité de la gamme applicable, ce qui permet de réduire le glissé dans les fixations • Extrémité sphérique à 20-Degree – Nos clés mettent en œuvre un angle d’extrémité sphérite, ce qui augmente votre capacité à accéder aux fixations tout en maintenant une résistance suffisante • Marques • Marques marquées d’un grand nombre d’incrustation peintes à la corrosion
  • Matériel
    Acier
  • Type d’ensemble
    Clé hexagonale

Aperçu

Description du fabricant
KTX90102 JEU DE CLÉS HEXAGONALES À POIGNÉE EN T,
  • Entraînement latéral – En plus du bras long à extrémité sphérique, les clés à poignée en T ont un entraînement latéral à extrémité plate qui est idéal pour casser les fixations desserrées
  • Grande poignée confortable – La grande poignée profilée est conçue pour s’adapter à votre main et faciliter la rotation de l’outil et l’application d’un couple de diverses positions
  • Ajustement serré avec attaches – Nous fabriquons avec précision notre géométrie à clé hexagonale sur la grande extrémité de la gamme applicable, ce qui réduit la pente des attaches
  • Extrémité 20-Degree – Nos clés mettent en œuvre un angle d’extrémité à bille raide, ce qui augmente votre capacité à accéder aux fixations tout en maintenant une résistance suffisante
  • Marques transparentes – Chaque clé est marquée d’une grande marque incrustée peinte sur la poignée qui est très visible et qui ne s’use pas
  • Résistant à la corrosion – Les clés à poignée en T sont finies avec un revêtement phosphate de manganèse très résistant à la corrosion