Aperçu
- Conçu pour la vitesse et le couple – L’avant des poignées est rond pour un virage rapide et le milieu passe à une forme à trois lobes qui offre une prise sûre pour une conduite à couple élevé
- Poignée surmoulée souple pour un virage contrôlé – L’extérieur rouge de la poignée est fait d’un matériau TPE légèrement texturé qui est légèrement doux et antidérapant pour un effet contrôlé, des réglages fins et un glissement réduit sous couple
- Marquages de taille à quatre emplacements – La taille de la pointe de chaque tournevis est gravée à quatre emplacements avec des marquages laser à contraste élevé
- Organisateurs modulaires – Les pièces modulaires s’emboîtent pour former des fentes qui maintiennent un espacement constant entre les conducteurs et les empêchent de rouler dans un tiroir
- Pointes carrées – Nos pointes carrées sont usinées avec précision au profil carré conique classique pour un ajustement précis dans les vis à entraînement carré